Beli Klem Buaya di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Klem SelangDeskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- KRISBOW Klem CDeskripsi:C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: C Clamp
- TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)atribut:
- Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
- Total Hardening: Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
- KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Deskripsi:Locking Plier Curve Jaw 10 Rubber Handle ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe L-Plier Curve Jaw dengan ukuran 10inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- TRUSCO C-clamp (bar code type) (Klem C)Deskripsi:Usage:Caulking for wall and tile
- Firebird Klem Selangatribut:
- Size: 3inch
- monotaro F Clamps (Klem)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Clamp Fatribut:
- Overall Length (mm): about 357
- Maximum Openings (mm): 300
- Jaw Depth (mm): Approx. 80
- Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
- Dimensions a (mm): 15.7
- Dimensions b (mm): 7.7
- Weight (g): about 630
- ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibelatribut:
- Material: Flame retardant polypropylene
- Color: Black
- Length (m): 10
- Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:- Kipas angin tumpu industri - 3 pengatur kecepatan - Tinggi kipas dapat diatur - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetakatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
- monotaro ClipDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Color: Red
- Current (A): 3A or less
- Withstand Voltage: AC500V (1 minute)
- Material (Insulator): PVC
- Dimension L (mm): 41
- Dimensions c (mm): phi 4
- Insulation Resistance (MΩ): DC500V 100 or more (MIN)
- Rated Voltage (V): AC125
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
- monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabelatribut:
- Overall Length L (mm): 200
- Material: 66 Nylon
- Standard: UL standard product
- Type: Weatherability
- Characteristic: Weather Resistance
- Color: Black
- Maximum Binding Diameter (Ømm): 50
- Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf): 217/22.2
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
- Thickness (mm): 1.2
- Use: For fixing and bundling electric wires and cables.
- Width (mm): 4.8
Daftar Harga Klem Buaya Terbaru March 2026
| TEKIRO Klem Selang | Rp1.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp98.900 |
| KRISBOW Klem C | Rp49.900 |
| TORA Hose Clamp (Klem) | Rp1.900 |
| TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp149.900 |
| KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya) | Rp71.900 |
| TRUSCO C-clamp (bar code type) (Klem C) | Rp279.900 |
| Firebird Klem Selang | Rp70.900 |
| monotaro F Clamps (Klem) | Rp259.900 |
| Wipro Tang Buaya Model Catok C | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/a1P101000361-8.jpg)

/idP103195661-38.jpg)
/P101506159-1.jpg)
/jfP103637699-6.jpg)
%20(Klem%20C)/P102007167-1.jpg)

/P101001145-1.jpg)


/6gP101568232-2.jpg)

%20Locking%20Pliers%20C-Clamp/P102179390-1.jpg)



/igP101550664-15.jpg)
/00P103565000-1.jpg)
/5lP101571201-12.jpg)